Motion
VV5Q21-06C4FS2-D

SMC
VV5Q21-06C4FS2-D

VV5Q21-06C4FS2-D
Artículo MI #02020904
No. Fabricante VV5Q21-06C4FS2-D
Precio359.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VV5Q21-06C4FS2-D

VV5Q21-06C4FS2-D
Artículo MI #02020904
No. Fabricante VV5Q21-06C4FS2-D
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
Precio359.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto del cilindro
    4 mm
  • Tamaño del puerto de escape
    10 mm
  • Longitud total
    210.5 mm
  • Ancho general
    120 mm
  • Tamaño del puerto de presión
    10 mm

Detalles

  • Tipo de base
    Apilamiento
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Para usar con la serie
    VQ2000
  • Puerto(s) del colector
    4 mm
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Riel DIN
  • Número de pines
    25
  • Número de Estaciones  
    6
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Ubicación del puerto
    Lado
  • Tipo de conector eléctrico de válvula
    Complemento
  • Tipo de cableado
    Conector D-sub

Descripción general

Descripción del fabricante
VV5Q21-06C4FS2-D MFLD, ENCHUFADO, VQ20
  • Colector tipo enchufable montado en base para válvula VQ2*0*
  • Conector D-sub (25 pines estándar, opción de 15 pines)
  • Posición del receptáculo superior o lateral
  • Máximo de 24 estaciones disponibles de serie
  • 12 tamaños de puerto disponibles
  • Montaje en riel DIN opcional

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo