Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total235.5 mm
- Ancho general120 mm
- Tamaño del puertoAccesorio de un solo toque para 4 mm
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Dirección del flujo4-Way
- Compensación de fluidoAire, gases inertes
- Para usar con la serieVQ2000
- Puerto(s) del colector4 mm
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Tipo de montajeDirecto
- Número de estaciones8
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- SerieVQ
- Entrada eléctrica del solenoideParte superior
- Tipo de cableadoConector D-sub
Descripción general
Descripción del fabricante
VV5Q21-08C4FU1-S MFLD, ENCHUFADO, VQ20
- Colector tipo enchufable montado en base para válvula VQ2*0*
- Conector D-sub (25 pines estándar, opción de 15 pines)
- Posición del receptáculo superior o lateral
- Máximo de 24 estaciones disponibles de serie
- 12 tamaños de puerto disponibles
- Montaje en riel DIN opcional