Motion
VV5Q21-08N7FU1-DNS

SMC
VV5Q21-08N7FU1-DNS

VV5Q colector
Artículo MI #02020994
No. Fabricante VV5Q21-08N7FU1-DNS
Precio419.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VV5Q21-08N7FU1-DNS

VV5Q colector
Artículo MI #02020994
No. Fabricante VV5Q21-08N7FU1-DNS
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
Precio419.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    235.5 mm
  • Ancho general
    120 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Para usar con la serie
    VQ2000
  • Puerto(s) del colector
    1/4 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Riel DIN
  • Número de estaciones
    8
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Serie
    VQ
  • Tipo de cableado
    Conector D-sub

Descripción general

Descripción del fabricante
VV5Q21-08N7FU1-DNS MFLD, ENCHUFADO, VQ
  • Colector tipo enchufable montado en base para válvula VQ2*0*
  • Conector D-sub (25 pines estándar, opción de 15 pines)
  • Posición del receptáculo superior o lateral
  • Máximo de 24 estaciones disponibles de serie
  • 12 tamaños de puerto disponibles
  • Montaje en riel DIN opcional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo