Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoAccesorio de un solo toque para 1/4 pulg.
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Dirección del flujo4-Way
- Página de producto del fabricante
- SerieVQ
- Entrada eléctrica del solenoideParte superior
Descripción general
- Colector tipo enchufable montado en base para válvula VQ2*0*
- Conector D-sub (25 pines estándar, opción de 15 pines)
- Posición del receptáculo superior o lateral
- Máximo de 24 estaciones disponibles de serie
- 12 tamaños de puerto disponibles
- Montaje en riel DIN opcional