Motion
VV5Q41-04N7TT0

SMC
VV5Q41-04N7TT0

VV5Q colector
Artículo MI #02021152
No. Fabricante VV5Q41-04N7TT0
Precio217.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VV5Q41-04N7TT0

VV5Q colector
Artículo MI #02021152
No. Fabricante VV5Q41-04N7TT0
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
Precio217.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    130 mm
  • Longitud total
    176 mm
  • Ancho general
    163 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Para usar con la serie
    VQ4000
  • Puerto(s) del colector
    1/4 NPTF
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de estaciones
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Presión de prueba
    +220 psi
  • Serie
    VQ
  • Tipo de cableado
    Bloque de terminales

Descripción general

Descripción del fabricante
VV5Q41-04N7TT0 MFLD, ENCHUFADO, VQ4000
  • Colector enchufable montado en base para válvula VQ4*0*
  • Tipo de conector de caja de terminales
  • Máximo de 18 estaciones disponibles de serie
  • 12 tamaños de puerto disponibles
  • Carcasa opcional IP65

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo