Motion
VV5Q41-0702TT0

SMC
VV5Q41-0702TT0

Colector montado en base, serie VV5Q41-T, 4000 , conectable, caja de terminales - 4-Way, bloque de terminales, 1/4 pulg.
Artículo MI #02021176
No. Fabricante VV5Q41-0702TT0
Precio289.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VV5Q41-0702TT0

Colector montado en base, serie VV5Q41-T, 4000 , conectable, caja de terminales - 4-Way, bloque de terminales, 1/4 pulg.
Artículo MI #02021176
No. Fabricante VV5Q41-0702TT0
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
Precio289.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    130 mm
  • Longitud total
    251 mm
  • Ancho general
    163 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Para usar con la serie
    VQ4000
  • Puerto(s) del colector
    1/4 BSPT
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de estaciones
    7
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Presión de prueba
    +220 psi
  • Serie
    VQ
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Bloque de terminales
  • Tipo de cableado
    Bloque de terminales

Descripción general

Descripción del fabricante
VV5Q41-0702TT0 MFLD, ENCHUFADO, VQ4000

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo