Especificaciones
Dimensiones
- Altura total130 mm
- Longitud total376 mm
- Ancho general163 mm
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Compensación de fluidoAire, gases inertes
- Para usar con la serieVQ4000
- Puerto(s) del colector1/4 BSPT
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Tipo de montajeDirecto
- Número de estaciones12
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Presión de prueba+220 psi
- SerieVQ
- Tipo de cableadoBloque de terminales
Descripción general
- Colector enchufable montado en base para válvula VQ4*0*
- Tipo de conector de caja de terminales
- Máximo de 18 estaciones disponibles de serie
- 12 tamaños de puerto disponibles
- Carcasa opcional IP65