Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total110.5 mm
- Ancho general104.2 mm
Detalles
- País de origenJP
- Compensación de fluidoAire, gases inertes
- Para usar con la serieVQZ1000
- Tipo de kitConector
- Puerto(s) del colector1/8 BSPT
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Tipo de montajeDirecto
- Número de estaciones5
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Presión de prueba+218 psi
- SerieVQZ