Motion
VV5QZ15-10M5TC

SMC
VV5QZ15-10M5TC

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VQZ 4/5 con modelo VQZ1000
Artículo MI #02021263
No. Fabricante VV5QZ15-10M5TC
Precio76.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VV5QZ15-10M5TC

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VQZ 4/5 con modelo VQZ1000
Artículo MI #02021263
No. Fabricante VV5QZ15-10M5TC
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
Precio76.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    160.5 mm
  • Ancho general
    104.2 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Para usar con la serie
    VQZ1000
  • Tipo de kit
    Conector
  • Puerto(s) del colector
    M5
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de estaciones
    10
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Presión de prueba
    +218 psi
  • Serie
    VQZ

Descripción general

Descripción del fabricante
VV5QZ15-10M5TC MFLD,10-STA, VQZ1000
  • Colector de cables de enchufe tipo conector montado en la base para válvula VQZ**5*
  • Montaje en carril DIN opcional para facilitar la instalación
  • Las válvulas de puerto 3 y 5 se pueden montar en el mismo colector
  • Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
  • 16 tamaños de puerto disponibles

También puede gustarle