Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total123 mm
- Ancho general120.4 mm
Detalles
- País de origenJP
- Compensación de fluidoAire, gases inertes
- Para usar con la serieVQZ2000
- Tipo de kitConector
- Puerto(s) del colector1/8 BSPT
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Tipo de montajeDirecto
- Número de estaciones4
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Presión de prueba+218 psi
- SerieVQZ
Descripción general
- Kit de colector de conector de tipo apilable para válvula VQZ**2*
- Montaje en carril DIN para facilitar la instalación
- Las válvulas se separan del colector para facilitar el mantenimiento
- Máximo de 20 estaciones disponibles de serie