Motion
VV5QZ22-08C-00T

SMC
VV5QZ22-08C-00T

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VQZ 4/5 con modelo VQZ2000
Artículo MI #02021283
No. Fabricante VV5QZ22-08C-00T
Precio54.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VV5QZ22-08C-00T

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VQZ 4/5 con modelo VQZ2000
Artículo MI #02021283
No. Fabricante VV5QZ22-08C-00T
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
Precio54.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    185.5 mm
  • Ancho general
    120.4 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Para usar con la serie
    VQZ2000
  • Tipo de kit
    Conector
  • Puerto(s) del colector
    1/8 BSPT
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de estaciones
    8
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Presión de prueba
    +218 psi
  • Serie
    VQZ

Descripción general

Descripción del fabricante
VV5QZ22-08C-00T COLECTOR VQZ 4/5 POR
  • Kit de colector de conector de tipo apilable para válvula VQZ**2*
  • Montaje en carril DIN para facilitar la instalación
  • Las válvulas se separan del colector para facilitar el mantenimiento
  • Máximo de 20 estaciones disponibles de serie

También puede gustarle