Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1/8 pulg.
Detalles
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Para usar con la serieVQZ2000
- Tipo de kitConector
- Número de estaciones8
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- SerieVQZ
Descripción general
- Colector de cables de enchufe tipo conector montado en la base para válvula VQZ**5*
- Montaje en carril DIN opcional para facilitar la instalación
- Las válvulas de puerto 3 y 5 se pueden montar en el mismo colector
- Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
- 16 tamaños de puerto disponibles