Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total148 mm
- Ancho general130.7 mm
Detalles
- País de origenJP
- Compensación de fluidoAire, gases inertes
- Para usar con la serieVQZ3000
- Tipo de kitConector
- Puerto(s) del colector1/4 NPTF
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Tipo de montajeDirecto
- Número de estaciones4
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Presión de prueba+218 psi
- SerieVQZ
Descripción general
Descripción del fabricante
VV5QZ35-04N7TC MFLD, MONTAJE BASE CON FI
- Colector de cables de enchufe tipo conector montado en la base para válvula VQZ**5*
- Montaje en carril DIN opcional para facilitar la instalación
- Las válvulas de puerto 3 y 5 se pueden montar en el mismo colector
- Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
- 16 tamaños de puerto disponibles
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad