Especificaciones
Dimensiones
- Altura total75 mm
- Longitud total119 mm
- Ancho general144 mm
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Compensación de fluidoAire, gases inertes
- Para usar con la serieVZS2000
- Puerto(s) del colector1/8 BSPT
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Tipo de montajeDirecto
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Presión de prueba+1.5 MPa
- SerieVZ
- Tipo de cableadoConector D-sub