Especificaciones
Dimensiones
- Altura total185.5 mm
- Longitud total386 mm
- Ancho general233 mm
Detalles
- País de origenJP
- Compensación de fluidoAire, gases inertes
- Para usar con la serieVS7-8
- Puerto(s) del colector1/2 pulg. (A, B);3/4 pulg. (P, R1, R2)
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Tipo de montajeDirecto
- Número de estaciones5
- Rango de temperatura de funcionamientoDe +5 a +60 °C
- SerieVQ7
Descripción general
- Bloque de colector ISO tamaño 2
- Válvula de solenoide aplicable: serie ISO tamaño 2
- Número de estaciones: 1-10
- Amplia gama de opciones de interfaz