Especificaciones
Dimensiones
- Peso13.00 lb
Descripción general
- Material del cuerpo: aluminio, resina, latón, acero inoxidable
- Fluido: aire, gas, vapor, agua y aceite
- Tamaño del puerto: Tipo roscado: 1/4 a 2 pulgadas, Tipo de brida: 32A a 50A
- Aislamiento de bobina Clase B o Clase H disponible
- Tipo de válvula: normalmente cerrada y normalmente abierta