Especificaciones
Dimensiones
- Altura total34 mm
- Longitud total57.5 mm
- Tamaño del puertoM5
Detalles
- AccionamientoSolenoide de acción directa
- Material del cuerpoZinc
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.023 (lado de suministro) Cv, 0.042 (lado de escape) Cv
- Dirección del flujo2-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Estado normalNormalmente cerrado
- Número de Puertos3
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaSubplaca con puerto para cuerpo incluida
- Tiempo de respuesta≥15 ms
- Material del selloGoma
- SerieVZ100-500
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase E
- Entrada eléctrica del solenoideEnchufe M
- Consumo de energía del solenoide1.8 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Conductancia sónica (C)0.13 (A a R) dm3/(s.bar), 0.19 (P a A) dm3/(s.bar)
- Estándares cumplidosJIS
- Función de la válvulaAlfombra