Especificaciones
Dimensiones
- Altura total59.5 mm
- Longitud total109 + Máx. de 10 mm
- Ancho general18 mm
- Tamaño/tipo del puerto 11/8 BSPT
- Peso0.31 lb
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Material del cuerpoAluminio
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.58 (P a A, B) Cv, 0.63 (A, B a EA, EB) Cv
- Presión máxima de funcionamiento0.7 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento0.15 MPa
- Número de solenoidesIndividual
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.15 a +0.7 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Sexo del puertoMujer
- Tiempo de respuesta≤20 ms
- Material del selloNitrilo
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Consumo de energía del solenoide1.8 W
- Corriente de suministro del solenoide75 mA
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosJIS B 8375-1981