Motion
VZM550-01-32R

SMC CORP OF AMERICA
VZM550-01-32R

Válvula mecánica, estándar
Artículo MI #02024993
No. Fabricante VZM550-01-32R
Precio45.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VZM550-01-32R

Válvula mecánica, estándar
Artículo MI #02024993
No. Fabricante VZM550-01-32R
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
Precio45.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    172 g

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Puertos  
    5
  • Tipo de piloto
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
VZM550-01-32R VÁLVULA, MECHL
  • Fluido: aire, gas inerte
  • Presión de funcionamiento: 0.15 a 0.7MPa
  • Temperatura ambiente y del fluido: -5° a 60°C (sin congelación)
  • Área efectiva (Cv): 0.6
  • Tamaño del puerto: válvula principal Rc(PT) 1/8, válvula piloto (EXH) M5x0.8

También puede gustarle

Los clientes también compraron