Especificaciones
Dimensiones
- Altura total60 mm
- Longitud total89 mm
- Ancho general32 mm
- Tamaños de puerto1/8 BSPT
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoAluminio
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.28 (P a A/B) Cv, 0.33 (A/B a R1/R2) Cv
- Dirección del flujo4-Way
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Tiempo de respuesta17 ms
- Material del selloMetal
- SerieVZS
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase E
- Consumo de energía del solenoide1.8 W
- Frecuencia de suministro del solenoide50/60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide100 V CA
- Conductancia sónica (C)1.2 (P a A/B) dm3/(s.bar), 1.4 (A/B a R1/R2) dm3/(s.bar)
- Estándares cumplidosISO VG32, JIS B 8374-1981
- Función de la válvulaCarrete
Descripción general
Descripción del fabricante
VZS2150-1FZ VÁLVULA SOL/PILOTO 100VAC
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad