Especificaciones
Dimensiones
- Altura total60 mm
- Longitud total132 mm
- Ancho general32 mm
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoAluminio
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.28 (P a A/B) Cv, 0.33 (A/B a EA/EB) Cv
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Número de solenoidesDoble
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- Tiempo de respuesta≤13 ms
- Material del selloMetal
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase E
- Entrada eléctrica del solenoideComplemento
- Consumo de energía del solenoide1.8 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Conductancia sónica (C)1.2 (P a A/B) dm3/(s.bar), 1.4 (A/B a EA/EB) dm3/(s.bar)
- Estándares cumplidosISO VG32, JIS C 0920, JIS C 4003
- Función de la válvulaCarrete