Especificaciones
Dimensiones
- Altura total55 mm
- Longitud total149.5 mm
- Ancho general18 mm
- Tamaño del puertoSin subplaca
- Tamaños de puerto1/4 BSPT
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoAluminio
- País de origenEE. UU.
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.53 (A/B a R1/R2) Cv, 0.58 (P a A/B) Cv
- Dirección del flujo4-Way
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Número de solenoidesDoble
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Tiempo de respuesta13 ms
- Material del selloMetal
- SerieVZS
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase E
- Entrada eléctrica del solenoideConector de enchufe
- Consumo de energía del solenoide1.8 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Conductancia sónica (C)2.4 (A/B a R1/R2) dm3/(s.bar), 2.6 (P a A/B) dm3/(s.bar)
- Estándares cumplidosISO VG32, JIS B 8374-1981
- Función de la válvulaCarrete