Motion
VZS3650-5FZ
VÁLVULA, SOL/PILOTO 24VDC
Artículo MI #02025056
No. Fabricante VZS3650-5FZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA, SOL/PILOTO 24VDC
Artículo MI #02025056
No. Fabricante VZS3650-5FZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    95.5 mm
  • Longitud total
    157 mm
  • Ancho general
    18 mm
  • Tamaños de puerto
    1/4 BSPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Tiempo de respuesta
    32 ms
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VZS
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase E
  • Consumo de energía del solenoide
    1.8 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Conductancia sónica (C)
    1.1 (P a A/B) dm3/(s.bar), 1.2 (A/B a R1/R2) dm3/(s.bar)
  • Estándares cumplidos
    ISO VG32, JIS B 8374-1981
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
VZS3650-5FZ VÁLVULA SOL/PILOTO 24VDC

También puede gustarle