Motion
XLA-160DL-X503

SMC CORP OF AMERICA
XLA-160DL-X503

VÁLVULA DE ALTO VACÍO
Artículo MI #02025064
No. Fabricante XLA-160DL-X503
Precio4,268.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
XLA-160DL-X503

VÁLVULA DE ALTO VACÍO
Artículo MI #02025064
No. Fabricante XLA-160DL-X503
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
Precio4,268.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Brida Diámetro  
    160 mm
  • Longitud total
    103 mm

Detalles

  • Accionamiento
    Gas inerte
  • Flujo de aire máximo
    10.59 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    1 x 10^6 Pa
  • Estado normal
    Normalmente cerrado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De +5 a +60 °C
  • Tipo de sello
    Fuelles

Descripción general

Descripción del fabricante
XLA-160DL-X503 VÁLVULA DE ALTO VACÍO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"