Especificaciones
Dimensiones
- Altura total79 mm
- Longitud total80 mm
- Ancho general84 mm
- Tamaño del puerto1/4 BSPT
Detalles
- AccionamientoNeumático piloto
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv45 mm2
- Número de pilotosPiloto único
- Número de puertos2
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Tipo de tuberíaCodo
- Sexo del puertoMujer
- Presión de prueba+1.5 MPa
Descripción general
- Diseño en línea
- Tres tamaños disponibles
- Cinco tamaños de rosca desde Rc 1/4 hasta Rc 1
- Presión máxima de funcionamiento de 1.0 (145 psi)