Motion
XTO-1239-N03
VÁLVULA DE RETENCIÓN, PILOTO 3/8" NPT
Artículo MI #02025170
No. Fabricante XTO-1239-N03
Precio105.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA DE RETENCIÓN, PILOTO 3/8" NPT
Artículo MI #02025170
No. Fabricante XTO-1239-N03
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
Precio105.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    79 mm
  • Longitud total
    80 mm
  • Ancho general
    84 mm
  • Tamaño del puerto
    3/8 BSPT

Detalles

  • Accionamiento
    Neumático piloto
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    45 mm2
  • Número de pilotos
    Piloto único
  • Número de puertos
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Codo
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa

Descripción general

Descripción del fabricante
XTO-1239-N03 VÁLVULA DE RETENCIÓN, PILOTO 3/8"

También puede gustarle