Motion
XTO-1239-N04
COMPROBAR VÁLVULA
Artículo MI #02025171
No. Fabricante XTO-1239-N04
Precio105.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
COMPROBAR VÁLVULA
Artículo MI #02025171
No. Fabricante XTO-1239-N04

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio105.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    79 mm
  • Longitud total
    80 mm
  • Ancho general
    84 mm
  • Tamaño del puerto
    1/2 BSPT

Detalles

  • Accionamiento
    Neumático piloto
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    45 mm2
  • Número de pilotos
    Piloto único
  • Número de puertos
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Codo
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa

Descripción general

Descripción del fabricante
XTO-1239-N04 VÁLVULA DE COMPROBACIÓN

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"