Motion
XTO-1719-N06
VÁLVULA DE COMPROBACIÓN, PILOTO NPT
Artículo MI #02025173
No. Fabricante XTO-1719-N06
Precio108.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA DE COMPROBACIÓN, PILOTO NPT
Artículo MI #02025173
No. Fabricante XTO-1719-N06

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio108.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    90 mm
  • Longitud total
    98 mm
  • Ancho general
    98 mm
  • Tamaño del puerto
    3/4 BSPT

Detalles

  • Accionamiento
    Neumático piloto
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    145 mm2
  • Número de pilotos
    Piloto único
  • Número de puertos
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.2 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Codo
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa

Descripción general

Descripción del fabricante
XTO-1719-N06 VÁLVULA DE RETENCIÓN, PILOTO NPT

También puede gustarle