Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del elemento57 x 30 x 69.5 mm
- Puerto TamañoEmpujar para conectar de 8 mm
Detalles
- Material del tubo compatibleNailon, poliuretano
- Clasificación del filtro30 μm
- Flujo de aire máximo2.65 cfm
- Presión máxima de funcionamiento0 kPa
- Presión de prueba+0.5 MPa
Descripción general
- Compacto y ligero
- El tubo de tubería se puede conectar o desconectar con un solo toque
- Elemento de filtro fácilmente reemplazado
- Montaje en tubo de tubería 360° sin restricciones
- Evita problemas en el equipo de vacío debido a contaminantes en el aire