Especificaciones
Dimensiones
- Tipo de puerto de escape10 Hembra One Touch mm
- Boquilla Diámetro1.3 mm
- Tipo de puerto de suministro8 Hembra One Touch mm
- Tamaño del puerto de vacío10 mm
- Tipo de puerto de vacío10 Hembra One Touch mm
Detalles
- Tipo de escapeSin silenciar
- Compensación de fluidoAire
- Lubricación internaLubricación prohibida
- Presión máxima de vacío-48 kPa
- Tipo de montajeSoporte
- Presión de prueba+100 psi
- Rango de presión de suministro+37 a +90 psi
- Sexo del puerto de vacíoMujer