Especificaciones
Dimensions
- Tipo de puerto de escape3/8 NPTF hembra roscado
- Nozzle Diameter1.5 mm
- Tipo de puerto de suministro1/4 NPTF hembra roscado
- Tamaño del puerto de vacío3/8 pulg.
- Tipo de puerto de vacío3/8 NPTF hembra roscado
Details
- Tipo de escapeSin silenciar
- Compensación de fluidoAire
- Lubricación internaLubricación prohibida
- Presión máxima de vacío-48 kPa
- Tipo de montajeSoporte
- Presión de prueba+100 psi
- Rango de presión de suministro+37 a +90 psi
- Rosca estándarNPTF
- Sexo del puerto de vacíoMujer
Descripción general
Descripción del fabricante
ZH15DL-T02-T03-T03 EYECTOR DE VACÍO