Especificaciones
Dimensiones
- Tipo de puerto de escape1/2 NPTF hembra roscado
- Boquilla Diámetro2 mm
- Tipo de puerto de suministro3/8 NPTF hembra roscado
- Tamaño del puerto de vacío1/2 pulg.
- Tipo de puerto de vacío1/2 NPTF hembra roscado
Detalles
- Tipo de escapeSin silenciar
- Compensación de fluidoAire
- Lubricación internaLubricación prohibida
- Presión máxima de vacío-88 kPa
- Tipo de montajeSoporte
- Presión de prueba+100 psi
- Rango de presión de suministro+37 a +90 psi
- Rosca estándarNPTF
- Sexo del puerto de vacíoMujer