Motion
ZM101H-K5LZ
Eyector de vacío
Artículo MI #02025405
No. Fabricante ZM101H-K5LZ
Price$218.95/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eyector de vacío
Artículo MI #02025405
No. Fabricante ZM101H-K5LZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$218.95/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tipo de puerto de escape
    M5 hembra roscado en sistema métrico
  • Nozzle Diameter  
    1 mm
  • Tipo de puerto de suministro
    1/8 hembra Rc roscado
  • Tamaño del puerto de vacío
    1/8 pulg.
  • Tipo de puerto de vacío
    1/8 hembra Rc roscado

Details

  • País de origen
    JP
  • Tipo de escape
    Silenciador
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Presión máxima de vacío
    -84 kPa
  • Tipo de montaje
    Soporte
  • Presión de prueba
    +0.7 MPa
  • Rango de presión de suministro
    De +0.25 a +0.55 MPa
  • Tensión de alimentación
    24 V CC
  • Rosca estándar
    Sistema métrico, Rc
  • Sexo del puerto de vacío
    Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
ZM101H-K5LZ GENERADOR DE VACÍO
  • Generador de vacío con válvula e interruptor (métrico)
  • Diámetros de boquilla: 0,5mm, 0,7mm, 1mm, 1.3mm y 1.5mm
  • Estilos de cuerpo con o sin válvula
  • Varias opciones de cable conductor y conector
  • Varios modelos de interruptores de vacío
  • Varias opciones de entrada eléctrica del interruptor de vacío

Los clientes también compraron