Especificaciones
Dimensiones
- Boquilla Diámetro1.3 mm
- Tipo de puerto de suministro1/8 hembra Rc roscado
- Tamaño del puerto de vacío1/8 pulg.
- Tipo de puerto de vacío1/8 hembra Rc roscado
Detalles
- País de origenJP
- Tipo de escapeSilenciador
- Compensación de fluidoAire
- Presión máxima de vacío-84 kPa
- Tipo de montajeSoporte
- Presión de prueba+0.7 MPa
- Rango de presión de suministroDe +0.2 a +0.55 MPa
- Rosca estándarRc
- Sexo del puerto de vacíoMujer
Descripción general
- Generador de vacío con válvula e interruptor (métrico)
- Diámetros de boquilla: 0,5mm, 0,7mm, 1mm, 1.3mm y 1.5mm
- Estilos de cuerpo con o sin válvula
- Varias opciones de cable conductor y conector
- Varios modelos de interruptores de vacío
- Varias opciones de entrada eléctrica del interruptor de vacío