Motion
ZP08BGS
ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 8 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #02025510
No. Fabricante ZP08BGS
Precio5.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 8 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #02025510
No. Fabricante ZP08BGS
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
Precio5.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la copa
    4 mm
  • Copa exterior Diámetro  
    8 mm
  • Altura total
    13 mm
  • Peso total
    0.44 g
  • Diámetro de la almohadilla
    8 mm
  • Peso
    0.44 g

Detalles

  • Tipo de búfer
    Ninguna
  • Material de la copa
    Goma de silicona
  • Tipo de copa
    Fuelles
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Anillo de bloqueo
    Con anillo de bloqueo
  • Tipo de montaje
    Anillo de bloqueo
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +200 °C
  • Material de la almohadilla
    Goma de silicona conductora
  • Tipo de almohadilla
    Fuelles

Descripción general

Descripción del fabricante
ALMOHADILLA DE ZP08BGS VCA 8MM SILICONA
  • Almohadilla de vacío con anillo de bloqueo
  • Pieza de repuesto
  • Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
  • Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
  • Seis materiales diferentes disponibles

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"