Motion
ZPR06UN-04-A6

SMC CORP OF AMERICA
ZPR06UN-04-A6

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 6 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #02025785
No. Fabricante ZPR06UN-04-A6
Precio21.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZPR06UN-04-A6

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 6 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #02025785
No. Fabricante ZPR06UN-04-A6
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
Precio21.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca de montaje
    M6 x 1
  • Peso total
    27 g
  • Diámetro de la almohadilla
    6 mm
  • Peso
    27 g

Detalles

  • Material de la almohadilla
    NBR
  • Tipo de almohadilla
    Estilo plano
  • Tipo de entrada de vacío
    Accesorio de un solo toque Tubo de 4 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
ZPR06UN-04-A6 ALMOHADILLA DE VACÍO SIN BUFFER
  • Entrada lateral de vacío
  • Accesorio integrado de un solo toque
  • Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
  • Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
  • Cuatro materiales diferentes disponibles

También puede gustarle

Los clientes también compraron