Motion
ZPT02UNK6-B3-A8

SMC CORP OF AMERICA
ZPT02UNK6-B3-A8

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 2 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #02026059
No. Fabricante ZPT02UNK6-B3-A8
Precio27.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT02UNK6-B3-A8

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 2 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #02026059
No. Fabricante ZPT02UNK6-B3-A8
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
Precio27.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso total
    22 g
  • Diámetro de la almohadilla
    2 mm
  • Accidente cerebrovascular
    6 mm
  • Peso
    22 g

Detalles

  • Rotación del búfer
    No rotativo
  • Material de la almohadilla
    NBR
  • Tipo de almohadilla
    Estilo plano
  • Tipo de entrada de vacío
    Rosca hembra, M3 x 0.5

Descripción general

Descripción del fabricante
ZPT02UNK6-B3-A8 ALMOHADILLA DE VACÍO CON BUFFER
  • Entrada de vacío vertical
  • Con tampón giratorio o no giratorio
  • Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
  • Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
  • Cuatro materiales diferentes disponibles

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"