Especificaciones
Dimensiones
- Peso total24 g
- Diámetro de la almohadilla8 mm
- Accidente cerebrovascular6 mm
- Peso24 g
Detalles
- Rotación del búferNo rotativo
- Material de la almohadillaGoma de silicona conductora
- Tipo de almohadillaFuelles
- Tipo de entrada de vacíoRosca hembra, M3 x 0.5
Descripción general
- Entrada de vacío vertical
- Con tampón giratorio o no giratorio
- Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
- Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
- Cuatro materiales diferentes disponibles