Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la copa4 mm
- Copa exterior Diámetro8 mm
- Altura total95 mm
- Peso total32 g
- Diámetro de la almohadilla8 mm
- Accidente cerebrovascular25 mm
- Peso32 g
Detalles
- Rotación del búferRotación
- Tipo de búferRígido
- Material de la copaGoma de silicona
- Tipo de copaFuelles
- Orientación de la entradaVertical
- Compensación de fluidoAire
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a +200 °C
- Material de la almohadillaGoma de silicona
- Tipo de almohadillaFuelles
- Tipo de entrada de vacíoRoscado
Descripción general
- Entrada de vacío vertical
- Con tampón giratorio o no giratorio
- Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
- Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
- Cuatro materiales diferentes disponibles