Motion
ZPT08BSJ6-B5-A8

SMC CORP OF AMERICA
ZPT08BSJ6-B5-A8

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 8 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #02026192
No. Fabricante ZPT08BSJ6-B5-A8
Precio20.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT08BSJ6-B5-A8

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 8 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #02026192
No. Fabricante ZPT08BSJ6-B5-A8
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
Precio20.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la copa
    4 mm
  • Copa exterior Diámetro  
    8 mm
  • Altura total
    47 mm
  • Peso total
    24 g
  • Diámetro de la almohadilla
    8 mm
  • Accidente cerebrovascular
    6 mm
  • Peso
    24 g

Detalles

  • Rotación del búfer
    Rotación
  • Tipo de búfer
    Rígido
  • Material de la copa
    Goma de silicona
  • Tipo de copa
    Fuelles
  • Orientación de la entrada
    Vertical
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +200 °C
  • Material de la almohadilla
    Goma de silicona
  • Tipo de almohadilla
    Fuelles
  • Tipo de entrada de vacío
    Roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
ALMOHADILLA DE ZPT08BSJ6-B5-A8 VCA (AMARILLOS) CON
  • Entrada de vacío vertical
  • Con tampón giratorio o no giratorio
  • Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
  • Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
  • Cuatro materiales diferentes disponibles

También puede gustarle