Motion
ZPT10UN-A5
ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 10 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #02026301
No. Fabricante ZPT10UN-A5
Precio10.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 10 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #02026301
No. Fabricante ZPT10UN-A5
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
Precio10.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la copa
    3 mm
  • Copa exterior Diámetro  
    10 mm
  • Altura total
    38 mm
  • Peso total
    10 g
  • Diámetro de la almohadilla
    10 mm
  • Peso
    10 g

Detalles

  • Tipo de búfer
    Ninguna
  • Material de la copa
    Nitrilo
  • Tipo de copa
    Plano
  • Orientación de la entrada
    Vertical
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +120 °C
  • Material de la almohadilla
    NBR
  • Tipo de almohadilla
    Estilo plano
  • Tipo de entrada de vacío
    Roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
ALMOHADILLA DE ZPT10UN-A5 VCA 10MM NBR
  • Entrada de vacío vertical
  • Sin búfer
  • Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
  • Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
  • Cuatro materiales diferentes disponibles

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"