Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de montajeM10 X 1
- Peso total27.216 g
- Diámetro de la almohadilla10 mm
- Accidente cerebrovascular10 mm
- Peso27.216 g
Detalles
- Rotación del búferRotación
- Material de la almohadillaGoma de silicona
- Tipo de almohadillaEstilo plano
- Tipo de entrada de vacíoAccesorio de un solo toque Tubo de 6 mm
Descripción general
- Entrada de vacío vertical
- Con tampón giratorio o no giratorio
- Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
- Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
- Cuatro materiales diferentes disponibles