Motion
ZPT16CNJ10-B5-A10

SMC CORP OF AMERICA
ZPT16CNJ10-B5-A10

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 16 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #02026421
No. Fabricante ZPT16CNJ10-B5-A10
Precio22.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT16CNJ10-B5-A10

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 16 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #02026421
No. Fabricante ZPT16CNJ10-B5-A10
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
Precio22.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso total
    26 g
  • Diámetro de la almohadilla
    16 mm
  • Accidente cerebrovascular
    10 mm
  • Peso
    26 g

Detalles

  • Rotación del búfer
    Rotación
  • Material de la almohadilla
    NBR
  • Tipo de almohadilla
    Plano con canalé
  • Tipo de entrada de vacío
    Rosca hembra, M5 x 0.8

Descripción general

Descripción del fabricante
ALMOHADILLA DE ZPT16CNJ10-B5-A10 VCA 16MM NBR
  • Entrada de vacío vertical
  • Con tampón giratorio o no giratorio
  • Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
  • Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
  • Cuatro materiales diferentes disponibles

You May Also Like