Especificaciones
Dimensiones
- Peso total132 g
- Diámetro de la almohadilla40 mm
- Accidente cerebrovascular10 mm
- Peso132 g
Detalles
- Rotación del búferNo rotativo
- Material de la almohadillaNBR
- Tipo de almohadillaPlano con canalé
- Tipo de entrada de vacíoRosca hembra, RC 1/8
Descripción general
- Entrada de vacío vertical
- Con tampón giratorio o no giratorio
- Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
- Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
- Cuatro materiales diferentes disponibles