Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la copa19 mm
- Copa exterior Diámetro50 mm
- Tamaño de la rosca de montajeRosca macho, M8 x 1
- Altura total60 mm
- Peso total32 g
- Diámetro de la almohadilla50 mm
- Peso32 g
Detalles
- Tipo de búferNinguna
- Material de la copaNitrilo
- Tipo de copaFuelles
- Orientación de la entradaVertical
- Compensación de fluidoAire
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +120 °C
- Material de la almohadillaNBR
- Tipo de almohadillaFuelles
- Tipo de entrada de vacíoRoscado
Descripción general
- Entrada de vacío vertical
- Sin búfer
- Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
- Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
- Cuatro materiales diferentes disponibles