Especificaciones
Dimensions
- Peso total191 g
- Diámetro de la almohadilla50 mm
- Accidente cerebrovascular30 mm
- Peso191 g
Details
- Rotación del búferRotación
- Material de la almohadillaGoma de silicona
- Tipo de almohadillaFuelles
- Tipo de entrada de vacíoRosca hembra, RC 1/8
Descripción general
Descripción del fabricante
ZPT50BSJ30-B01-A14 ALMOHADILLA DE VACÍO CON BUFF
- Entrada de vacío vertical
- Con tampón giratorio o no giratorio
- Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
- Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
- Cuatro materiales diferentes disponibles