Especificaciones
Dimensiones
- Peso total138 g
- Diámetro de la almohadilla50 mm
- Accidente cerebrovascular10 mm
- Peso138 g
Detalles
- Rotación del búferRotación
- Material de la almohadillaNBR
- Tipo de almohadillaPlano con canalé
- Tipo de entrada de vacíoRosca hembra, RC 1/8
Descripción general
- Entrada de vacío vertical
- Con tampón giratorio o no giratorio
- Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
- Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
- Cuatro materiales diferentes disponibles