Motion
ZPT50UNJ10-B01-A14

SMC
ZPT50UNJ10-B01-A14

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 50 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #02026861
No. Fabricante ZPT50UNJ10-B01-A14
Precio30.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ZPT50UNJ10-B01-A14

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 50 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #02026861
No. Fabricante ZPT50UNJ10-B01-A14
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
Precio30.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la copa
    7.5 mm
  • Copa exterior Diámetro  
    50 mm
  • Altura total
    112 mm
  • Peso total
    138 g
  • Diámetro de la almohadilla
    50 mm
  • Accidente cerebrovascular
    10 mm
  • Peso
    138 g

Detalles

  • Rotación del búfer
    Rotación
  • Tipo de búfer
    Rígido
  • Material de la copa
    Nitrilo
  • Tipo de copa
    Plano
  • Orientación de la entrada
    Vertical
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +120 °C
  • Material de la almohadilla
    NBR
  • Tipo de almohadilla
    Estilo plano
  • Tipo de entrada de vacío
    Roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
ZPT50UNJ10-B01-A14 ALMOHADILLAS DE VACÍO, 50MM
  • Entrada de vacío vertical
  • Con tampón giratorio o no giratorio
  • Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
  • Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
  • Cuatro materiales diferentes disponibles

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo