Motion
ZPT63HBN-A16

SMC
ZPT63HBN-A16

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 63 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #02026886
No. Fabricante ZPT63HBN-A16
Precio34.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ZPT63HBN-A16

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 63 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #02026886
No. Fabricante ZPT63HBN-A16
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
Precio34.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la copa
    21.5 mm
  • Copa exterior Diámetro  
    63 mm
  • Tamaño de la rosca de montaje
    M16 x 1.5, Rc 1/8, rosca macho
  • Altura total
    73 mm
  • Peso total
    155 g
  • Diámetro de la almohadilla
    63 mm
  • Peso
    155 g

Detalles

  • Tipo de búfer
    Ninguna
  • Material de la copa
    Nitrilo
  • Tipo de copa
    Fuelles
  • Orientación de la entrada
    Vertical
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +120 °C
  • Material de la almohadilla
    NBR
  • Tipo de almohadilla
    Alta resistencia, fuelles
  • Tipo de entrada de vacío
    Roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
ZPT63HBN-A16 ALMOHADILLA DE VACÍO

También puede gustarle