Motion
ZPX125HS-B01-B12

SMC CORP OF AMERICA
ZPX125HS-B01-B12

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 125 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #02026914
No. Fabricante ZPX125HS-B01-B12
Precio48.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZPX125HS-B01-B12

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 125 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #02026914
No. Fabricante ZPX125HS-B01-B12
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
Precio48.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca de montaje
    M12 x 1.75
  • Peso total
    470 g
  • Diámetro de la almohadilla
    125 mm
  • Tamaño de la rosca de vacío
    Rc 1/8
  • Peso
    470 g

Detalles

  • Material de la almohadilla
    Goma de silicona
  • Tipo de almohadilla
    Servicio pesado

Descripción general

Descripción del fabricante
ZPX125HS-B01-B12 ALMOHADILLA DE VACÍO
  • Tipo plano de alta resistencia con fuelle o acanalado sin búfer
  • Diámetro de la almohadilla: 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Material de la almohadilla: NBR, FKM, EPR, caucho de silicona, caucho de uretano
  • Dirección de entrada de vacío lateral
  • Tamaño de rosca de entrada de vacío: Rc1/8, NPT1/8, NPTF1/8
  • Tamaño de rosca de montaje: M8 x 1.25, M10 x 1.5, M12 x 1.75

También puede gustarle